Beli traker cvt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MAXPOWER Universal Holder For Flywheel And Clutchatribut:
- Size: 5 mm & 9 mm
- American Tool Universal Holder For Flywheel And ClutchDeskripsi:> Blister card packaging> Flywheel & Clutchatribut:
- Capacity: 5mm&9mm
- TEKIRO Universal Holder (Tahanan Kopling)Deskripsi:TEKIRO Universal Holder. Merupakan alat penahan kopling saat membuka dan memasangnya.Fungsi : Untuk menahan kopling saat membuka dan memasang koplingMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Size (cm): 33 x 22
- Dimension 1 (mm): 330
- Dimension 2 (mm): 123
- Dimension 3 (mm): 64
- Dimension 4 (mm): 19
- FACOM Modular Plier Set (Tang Set)atribut:
- Content: 18mm half-round nose pliers;23mm universal pliers;24mm diagonal cutting pliers
- TEKIRO Treker Kaki TigaDeskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Magnetic Tracker (Treker Magnet)Deskripsi:membuka block mesin depan yang berdimensi 158mmx110mmx15mm khusus motor GL proFungsi : membuka block mesin depanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Deskripsi:untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- TEKIRO Treker Kaki 2Deskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A TypeDeskripsi:2 Arm Gear Puller (USA Type)
- American Tool Flywheel Puller/Trekker MagnetDeskripsi:> Chrome vanadium> Use for Yamaha Force 1, Alfa, FIZ
- Wipro Treker Magnet Multi Fungsiatribut:
- Color: Silver
- MAXPOWER Flexible Flywheel Holder (7 Rivets)atribut:
- Size: 363 mm
- American Tool Universal Ball Joint PullerDeskripsi:> For removing the ball joint jurnals on track rods stabilizer etc> Simple operation due to slender lower part and 2-stage lever position
- HEYCO PullersDeskripsi:2252-1 Twin leg pullers2253-1 Triple leg pullers2252-2 Twin leg pullers2253-2 Triple leg pullersZ = galvanizedReversible legs for internal orexternal applications
- monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Laheratribut:
- Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
- Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
- Size (mm): 18 (Center bolt head)
- Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
- MAXPOWER Coupling Nut Wrenchatribut:
- Size: 39x41 mm
Daftar Harga traker cvt Terbaru January 2026
| MAXPOWER Universal Holder For Flywheel And Clutch | Rp139.900 |
| American Tool Universal Holder For Flywheel And Clutch | Rp53.900 |
| TEKIRO Universal Holder (Tahanan Kopling) | Rp239.900 |
| FACOM Modular Plier Set (Tang Set) | Rp2.699.900 |
| TEKIRO Treker Kaki Tiga | Rp139.900 |
| TEKIRO Magnetic Tracker (Treker Magnet) | Rp119.900 |
| American Tool 3 Jaws Puller Germany New Type | Rp109.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing) | Rp259.900 |
| TEKIRO Treker Kaki 2 | Rp95.900 |
Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/0dP101004013-2.jpg)
/P101519982-1.jpg)


/puP101003930-3.jpg)
/b6P101000402-3.jpg)




/P102054130-1.jpg)
/P102087497-1.jpg)


/a3P101561363-7.jpg)